• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 31-tlg. 1/4" C6,3

Artikel-Nr.: 41832
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41832
EAN / GTIN 4010995418328
Herstellernummer 41832

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)
  • Senkt Ihre Kosten: Bit dank gelber Farbmakierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung.
  • Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer.
  • Anwendung: Für das Verschrauben von Holzschrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet.
  • Für Impact-Verschraubungen in Holz
  • Werkbankständerfunktion
  • Patentierte Bittechnologie für 120x höhere Lebensdauer
  • Bei Dunkelheit gut auffindbar mit UV-Licht
  • Mit 30 Bits und Bithalter
  • Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendung passend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. So eignet sich der Y-Bit ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Holzschrauben. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden. Die Bits sind in den gängigsten Abtrieben kompakt und platzsparend im XLSelector verstaut, welcher zusätzlich als Werkbankständer dient.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4″ PH1
  • 4x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4″ PH2
  • 1x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4″ PH3
  • 2x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ1
  • 4x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ2
  • 2x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ3
  • 2x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T10
  • 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T15
  • 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T20
  • 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T25
  • 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T30
  • 2x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T40
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x XLSelector

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb