{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Noniuslänge | 39 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 11×4 mm | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418300 200 | |
EAN / GTIN | 4045197203649 |