• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step für Stufen-Anlegeleiter 14 Stufen

Artikel-Nr.: 41829
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41829
    EAN / GTIN 4031405418295
    Herstellernummer 041829

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werden Sie den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit gerecht und sorgen für optimierte Rutschhemmung, sicheren Tritt und komfortablen Stand auf unseren Stufenleiter
    • Die Trittauflage aus geriffeltem Kunststoff wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werden
    • Die clip-step Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter
    • Als Zubehör einzeln für 11,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich

    Merkmal:

    • Anzahl Trittauflagen im Set: 11
    • Breite: 85 mm
    • Höhe: 23 mm
    • Länge: 368 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Rutschhemmung: clip-step
    • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 14
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb