• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innentasche m.Teiler, ca. 910x350x380mm

Artikel-Nr.: 41828
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41828
EAN / GTIN 4003866418282
Herstellernummer 41828
L-Nummer L60070 3713

Beschreibung

Beschreibung:

Robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester.
Komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss.
Leichtes Be- und Entladen durch seitliche Aussteifungen.
Herausnehmbar, ausgestattet mit stabilen Tragegriffen.
Ausgestattet mit Querteilern, die mittels Klettverbindung beliebig angeordnet werden können.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470 und Eurobox.

Merkmal:

Abmessungen 910 mm × 350 mm × 380 mm
Anzahl Querteiler 6
Breite 350 mm
Gewicht 3.5 kg
Länge 910 mm
Passend für 41815

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb