• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innentasche m.Teiler, ca. 750x350x380mm

Artikel-Nr.: 41824
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41824
EAN / GTIN 4003866418244
Herstellernummer 41824
L-Nummer L60070 3881

Beschreibung

Beschreibung:

Robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester.
Komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss.
Leichtes Be- und Entladen durch seitliche Aussteifungen.
Herausnehmbar, ausgestattet mit stabilen Tragegriffen.
Ausgestattet mit Querteilern, die mittels Klettverbindung beliebig angeordnet werden können.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470 und Eurobox.

Merkmal:

Abmessungen 750 mm × 350 mm × 380 mm
Anzahl Querteiler 6
Breite 350 mm
Gewicht 2.2 kg
Länge 750 mm
Passend für 41812

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb