• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobilbox K 424 XC, ca. IM: 750x635x410

Artikel-Nr.: 41814
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

fahrbar ja
integrierte Rollen ja
Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41814
EAN / GTIN 4003866418145
Herstellernummer 41814
L-Nummer L90010 1319

Beschreibung

Beschreibung:

Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen.
Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.

Merkmal:

Gewicht 12 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm × 635 mm × 410 mm
Innere Höhe 410 mm
Innere Länge 750 mm
Material Aluminium
Volumen 195 l
Ziehgriff 2-teilig
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 35 kg
max. Gesamtgewicht 35 kg
Äußere Breite 685 mm
Äußere Höhe 485 mm
Äußere Länge 800 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb