• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobilbox K 424 XC, ca. IM: 550x350x310

Artikel-Nr.: 41811
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

fahrbar ja
integrierte Rollen ja
Produktart Aluminiumkiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41811
Kopieren
EAN / GTIN 4003866418114
Kopieren
Herstellernummer 41811
Kopieren
L-Nummer L90010 1343
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen.
Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.

Merkmal:

Gewicht 7.3 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 310 mm
Innere Höhe 310 mm
Innere Länge 550 mm
Material Aluminium
Volumen 60 l
Ziehgriff 3-teilig
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 25 kg
max. Gesamtgewicht 25 kg
Äußere Breite 400 mm
Äußere Höhe 385 mm
Äußere Länge 600 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb