Tiefenmessschieber 300 mm

Artikel-Nr.: 418000 300
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 23,60 € /Stk.
  • 20,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
781 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 300 mm
Teilung 1/20 mm
Noniuslänge 39 mm
Messabweichung E MPE ±0,08 mm
Messansatz a 6 mm
Messansatz b 9 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 150 mm
Querschnitt Messschiene 12×4 mm
Verpackung Etui
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418000 300
EAN / GTIN 4045197203595
Herstellernummer 418000 300

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen. Nonius mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 500 in einer Box.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb