• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelmeßeinsatz 1,6 mm Meßkugel aus Hartmetall

Artikel-Nr.: 4179167
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4179167
EAN / GTIN 4059192009663
Herstellernummer 4179167
L-Nummer L40080 1154

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messkugel aus Hartmetall
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Kugelmesseinsatz, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 1.6 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: MaraMeter
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Abmessung H: 6.1 mm
  • Abmessung h in mm: 6.1 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
  • Abmessung d in mm: 1.6 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1.6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb