{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 26 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Fehlergrenze | 0,1 mm | |
Schnabellänge L | 60 mm | |
Messansatz A | 3 mm | |
Messansatz B | 7 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Nutenmessschieber |
Artikelnummer | 417900 26-200 | |
EAN / GTIN | 4045197203564 | |
Herstellernummer | 417900 26-200 |