Zubehör für Messschieber BUCHSE

Artikel-Nr.: 417701 BUCHSE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Buchse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 417701 BUCHSE
EAN / GTIN 2050001738400

Beschreibung

Ausführung:

Klemmbuchse mit Innengewinde M 2,5, Außen-⌀ 3,5 mm.

Passend für:

Digitale Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E Nr. 417700.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb