• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneide, P=10-7 Gg/1″ 853-f W

Artikel-Nr.: 4176048
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4176048
EAN / GTIN 4059192009205
Herstellernummer 4176048
L-Nummer L40080 3228

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Schneide, Whitworth 55 °, Steigung TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindeart: Whitworth 55 °
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messeinsatztyp: Schneide
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 40 Z
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb