• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenroller

Artikel-Nr.: 4176
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4176
EAN / GTIN 4017976041766
Herstellernummer 4176
L-Nummer L90080 1015

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. mit Anlage- und Schiebebügel. Räder mit Luftbereifung. Lichte Breite 150 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Schaufelbreite (mm): 150
Schaufeltiefe (mm): 500
Gesamtlänge (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 357
Gesamthöhe (mm): 905
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb