• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenroller

Artikel-Nr.: 4175
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4175
EAN / GTIN 4017976041759
Herstellernummer 4175
L-Nummer L90080 1041

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. mit Anlage- und Schiebebügel. Räder mit Vollgummibereifung. Lichte Breite 150 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Schaufelbreite (mm): 150
Schaufeltiefe (mm): 500
Gesamtlänge (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 343
Gesamthöhe (mm): 905
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb