• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=12 mm 844Tg-f Tr

Artikel-Nr.: 4174961
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4174961
EAN / GTIN 4059192008321
Herstellernummer 4174961
L-Nummer L40100 1060

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tg

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Gewindeart: Trapez 30°
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindenorm: DIN 103
  • Produkttyp: 844 Tg
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb