• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegel, P=14-10 Gg/1″ 844Tg-f W

Artikel-Nr.: 4174647
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4174647
EAN / GTIN 4059192008260
Herstellernummer 4174647
L-Nummer L40100 634

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tg

Merkmal:

  • Gewindeart: Whitworth 55 °
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Gewinde-Messelement: Kegel
  • Messeinsatztyp: Kegel
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außen- und Innengewinde
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Produkttyp: 844 Tg
  • Flankenwinkel in Grad: 55°
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in TPI: 14-10
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb