• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=18-14 Gg/1″ 844Tg-f W

Artikel-Nr.: 4174346
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4174346
EAN / GTIN 4059192007942
Herstellernummer 4174346
L-Nummer L40100 622

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tg

Merkmal:

  • Gewindeart: Whitworth 55 °
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Gewinde-Messelement: Kimme
  • Messeinsatztyp: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Innengewinde
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Produkttyp: 844 Tg
  • Flankenwinkel in Grad: 55°
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in TPI: 18-14
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb