• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneide, P=10-7 Gg/1″ 852-f UST

Artikel-Nr.: 4173820
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
    Produktart Messeinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4173820
    EAN / GTIN 4059192007683
    Herstellernummer 4173820
    L-Nummer L40080 3211

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gewindemesseinsatz, Schneide, UST 60°, Steigung 10 - 7 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

    Merkmal:

    • Gewindeart: UST 60°
    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Gewindesteigung in TPI (Proxy): true
    • Messeinsatztyp: Schneide
    • Produktgruppenname: Marameter
    • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
    • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
    • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
    • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
    • Aufnahmebohrung: 3,5
    • Gewindesteigung in TPI: 10 - 7
    • Produkttyp: 852
    • Länge (mm): 15.5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb