• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneide, P=24-18 Gg/1″ 852-f UST

Artikel-Nr.: 4173817
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173817
EAN / GTIN 4059192007652
Herstellernummer 4173817
L-Nummer L40080 2025

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Schneide, UST 60°, Steigung 24 - 18 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindeart: UST 60°
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): true
  • Messeinsatztyp: Schneide
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in TPI: 24 - 18
  • Produkttyp: 852
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb