• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegel, P=6,0 mm 40Z-f 44FZ-f Tr

Artikel-Nr.: 4173656
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173656
EAN / GTIN 4059192007300
Herstellernummer 4173656
L-Nummer L40100 303

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kegel, Trapez 30°, Steigung 6 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Gewindeart: Trapez 30°
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Messeinsatztyp: Kegel
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Gewindenorm: DIN 103
  • Produkttyp: 40 Z
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Gewindesteigung in mm: 6
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb