• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=12 mm 40Z-f 852-f 853-f Tr

Artikel-Nr.: 4173261
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173261
EAN / GTIN 4059192006884
Herstellernummer 4173261
L-Nummer L40080 3196

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kimme, Trapez 30°, Steigung 12 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Gewindeart: Trapez 30°
  • Produktgruppenname: Micromar, Marameter
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben, Anzeigende Messgeräte
  • Messeinsatztyp: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Gewindenorm: DIN 103
  • Produkttyp: 40 Z
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Gewindesteigung in mm: 12
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb