• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=14-10 Gg/1″ 40Z-f 852-f 853-f UST

Artikel-Nr.: 4173119
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173119
EAN / GTIN 4059192006709
Herstellernummer 4173119
L-Nummer L40080 2462

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kimme, UST 60°, Steigung 14 - 10 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindeart: UST 60°
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): true
  • Produktgruppenname: Micromar, Marameter
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben, Anzeigende Messgeräte
  • Messeinsatztyp: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Produkttyp: 40 Z
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in TPI: 14 - 10
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb