• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=40-32 Gg/1″ 40Z-f 852-f 853-f UST

Artikel-Nr.: 4173115
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173115
EAN / GTIN 4059192006662
Herstellernummer 4173115
L-Nummer L40080 2459

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kimme, UST 60°, Steigung 40 - 32 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindeart: UST 60°
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): true
  • Produktgruppenname: Micromar, Marameter
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben, Anzeigende Messgeräte
  • Messeinsatztyp: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Produkttyp: 40 Z
  • Gewindesteigung in TPI: 40 - 32
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb