• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=0,45 mm 40Z-f 852-f M

Artikel-Nr.: 4173012
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173012
EAN / GTIN 4059192006495
Herstellernummer 4173012
L-Nummer L40100 61

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kimme, Metrisch 60°, Steigung 0,45 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Produktgruppenname: Micromar, Marameter
  • Gewindeart: Metrisch 60°
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben, Anzeigende Messgeräte
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Außengewinde (60°)
  • Messeinsatztyp: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in mm: 0,45
  • Produkttyp: 853
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb