Ausführung:
- Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
- Messkugel aus Hartmetall
- Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre
Beschreibung:
Kugelmesseinsatz, Messkontakt Kugeldurchmesser mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm
Merkmal:
- Kalibrierungsart: Unkalibriert
- Produktgruppenname: MaraMeter
- Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
- Material Messfläche: Hartmetall
- Gewindesteigung in mm (Proxy): false
- Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
- Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
- Aufnahmebohrung: 3,5
- Messkontakt Kugeldurchmesser Zwischenmaß: 0,5 - 7,0 mm
- Länge (mm): 15.5 mm
- Herstelltoleranz +/-: 2 µm