• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paar Kugelmeßeinsätze aus Stahl über 12,5-15 mm für 40Z/44FZ/852

Artikel-Nr.: 4170973
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4170973
EAN / GTIN 4059192006341
Herstellernummer 4170973
L-Nummer L40080 2165

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messkugel aus gehärtetem Stahl
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Kugelmesseinsatz, Paar, > 12,5 - 15 mm, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm, Stahl

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Material Messfläche: Stahl
  • Produktgruppenname: MaraMeter
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Messkontakt Kugeldurchmesser Zwischenmaß: > 12,5 - 15 mm
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb