• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelmeßeinsatz aus Stahl über 15-20 mm für 40Z/44FZ/852

Artikel-Nr.: 4170964
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4170964
EAN / GTIN 4059192006297
Herstellernummer 4170964
L-Nummer L40080 2542

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kugelmesseinsatz, Stück, > 15 - 20 mm, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm, Stahl
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb