• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelmeßeinsatz 10,00 mm Meßkugel aus Hartmetall

Artikel-Nr.: 4170575
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4170575
EAN / GTIN 4059192006242
Herstellernummer 4170575
L-Nummer L40100 671

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messkugel aus Hartmetall
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Kugelmesseinsatz, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 10 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: MaraMeter
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Abmessung H: 14.5 mm
  • Abmessung h in mm: 14.5 mm
  • Abmessung d in mm: 10 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 10 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb