• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelmeßeinsatz 1,75 mm Meßkugel aus Hartmetall

Artikel-Nr.: 4170553
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messeinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4170553
    EAN / GTIN 4059192006037
    Herstellernummer 4170553
    L-Nummer L40100 123

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
    • Messkugel aus Hartmetall
    • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

    Beschreibung:

    • Kugelmesseinsatz, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 1.75 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenname: MaraMeter
    • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
    • Material Messfläche: Hartmetall
    • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
    • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
    • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
    • Aufnahmebohrung: 3,5
    • Länge (mm): 15.5 mm
    • Abmessung H: 6.3 mm
    • Abmessung h in mm: 6.3 mm
    • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
    • Abmessung d in mm: 1.75 mm
    • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1.75 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb