• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelmeßeinsatz 1,25 mm Meßkugel aus Hartmetall

Artikel-Nr.: 4170551
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4170551
EAN / GTIN 4059192006013
Herstellernummer 4170551
L-Nummer L40100 121

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messkugel aus Hartmetall
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Kugelmesseinsatz, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 1.25 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: MaraMeter
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Abmessung H: 5.8 mm
  • Abmessung h in mm: 5.8 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
  • Abmessung d in mm: 1.25 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1.25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb