• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZAP Safemaster S - Stufenleiter 3 Stufen

Artikel-Nr.: 41681
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 3
Material Aluminium
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41681
EAN / GTIN 4003866416813
Herstellernummer 41681
L-Nummer L90010 695

Beschreibung

Beschreibung:

Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
Eloxierte Handläufe und Geländer.
Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.79 m
Belastung max. 150 kg
Geländerhöhe 1 m
Gewicht 11.8 kg
Holmhöhe Steig-/Stützteil 73mm / 58mm
Höhe inklusive Geländer 1.79 m
Leiterlänge 2.15 m
Material Aluminium
Plattformbreite 400 mm
Plattformhöhe 0.79 m
Plattformlänge 400 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 0.62 m

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb