• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Cms2 Meßkopf m.Meßschraube 100-300 mm

Artikel-Nr.: 4168021
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4168021
EAN / GTIN 4059192005870
Herstellernummer 4168021
L-Nummer L40080 224

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Leichte Rohrkonstruktion mit hoher Steifigkeit
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Feststelleinrichtung
  • Sphärische Messflächen, hartmetallbewehrt
  • Auswechselbare Verlängerungen 44 Cv mit zylindrischen Endmaßen in Schutzhülsen federnd gelagert zur Erweitung des Messbereiches
  • Schutzhülsen mattverchromt

Beschreibung:

Innenmessschraube im Satz Micromar 44 Cms 2
  • Zum Messen von großen Innendurchmessern
  • DIN 863-4 Messbereich: 100 - 300 mm
  • kalenteilungswert_mm: 0.01 mm
Lieferumfang: Messkopf 44 Cm, ab Messbereich 100-150 mm mit Verlängerungen 44 Cv, Etui

Merkmal:

  • Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern und Abstandsmaßen, sowie Verwendung als verstellbares Stichmaß zum Einstellen von z.B. parallelen Abständen
  • Messbereich: 100 - 300 mm
  • Skalenteilungswerte mm: 0,01
  • Abmessung e in mm: 18 mm
  • Abmessung b in mm: 16 mm
  • Abmessung a in mm: 5 mm
  • Abmessung c in mm: 2 mm
  • Abmessung d in mm: 2 mm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb