• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Cm Messkopf mit Mess- schraube 100-125 mm

Artikel-Nr.: 4168001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4168001
EAN / GTIN 4059192005818
Herstellernummer 4168001
L-Nummer L40080 200

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Leichte Rohrkonstruktion mit hoher Steifigkeit
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Feststelleinrichtung
  • Sphärische Messflächen, hartmetallbewehrt
  • Auswechselbare Verlängerungen 44 Cv mit zylindrischen Endmaßen in Schutzhülsen federnd gelagert zur Erweitung des Messbereiches
  • Schutzhülsen mattverchromt

Beschreibung:

Innenmessschraube Micromar 44 Cm
  • Zum Messen von großen Innendurchmessern
  • DIN 863-4 Messbereich: 100 - 125 mm
  • kalenteilungswert_mm: 0.01 mm
Lieferumfang: Messkopf 44 Cm, ab Messbereich 100-150 mm mit Verlängerungen 44 Cv, Etui

Merkmal:

  • Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern und Abstandsmaßen, sowie Verwendung als verstellbares Stichmaß zum Einstellen von z.B. parallelen Abständen
  • Messbereich: 100 - 125 mm
  • Skalenteilungswerte mm: 0,01
  • Abmessung e in mm: 18 mm
  • Abmessung b in mm: 16 mm
  • Fehlergrenze_µm: 6 µm
  • Abmessung a in mm: 5 mm
  • Abmessung c in mm: 2 mm
  • Abmessung d in mm: 2 mm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-4

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb