• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step relax für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 18 Trittauflagen

Artikel-Nr.: 41680
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41680
    EAN / GTIN 4031405948266
    Herstellernummer 041680

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Komfortables Stehen: Die Trittauflage polstert durch ihre spezielle Geometrie die Vorderkante der Stufe und erhöht so den Komfort für den Anwender – insbesondere bei länger währenden Arbeiten auf der Leiter
    • Durch das bequeme Abstützen an der nächsten Stufe wird die Arbeit erleichtert und die Sicherheit erhöht, denn die weichen Stufenpolster geben einen angenehmen und sicheren Halt
    • die-relax-stufenpolsterung-ist-als-variante-von-vielen-stufen-leitern-erhaltlich-achten-sie-auf-den-zusatz-clip-step-relax-hinter-dem-produktnamen

    Merkmal:

    • Anzahl Trittauflagen im Set: 18
    • Breite: 105 mm
    • Höhe: 23 mm
    • Länge: 552 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Rutschhemmung: clip-step relax
    • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 2x10
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb