• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step relax für Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 11 Trittauflagen

Artikel-Nr.: 41670
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41670
EAN / GTIN 4031405948426
Herstellernummer 041670

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortables Stehen: Die Trittauflage polstert durch ihre spezielle Geometrie die Vorderkante der Stufe und erhöht so den Komfort für den Anwender – insbesondere bei länger währenden Arbeiten auf der Leiter
  • Durch das bequeme Abstützen an der nächsten Stufe wird die Arbeit erleichtert und die Sicherheit erhöht, denn die weichen Stufenpolster geben einen angenehmen und sicheren Halt
  • die-relax-stufenpolsterung-ist-als-variante-von-vielen-stufen-leitern-erhaltlich-achten-sie-auf-den-zusatz-clip-step-relax-hinter-dem-produktnamen

Merkmal:

  • Anzahl Trittauflagen im Set: 11
  • Breite: 105 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Länge: 638 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rutschhemmung: clip-step relax
  • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 12
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb