• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenroller

Artikel-Nr.: 4166
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 4166
EAN / GTIN 4017976041667
Herstellernummer 4166
L-Nummer L90080 1040

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. Räder mit Luftbereifung. Lichte Breite 150 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Schaufelbreite (mm): 150
Schaufeltiefe (mm): 500
Gesamtlänge (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 357
Gesamthöhe (mm): 260
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb