• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step R13 für Überbrückung 70° 5 Stufen

Artikel-Nr.: 41654
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41654
EAN / GTIN 4031405416543
Herstellernummer 041654

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Überbrückung 70° mit Bestell-Nr. 303404–303408
  • Zertifizierter rutschhemmender Belag
  • Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen
  • Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt

Merkmal:

  • Bauart: 70°
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 5
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb