• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step R13 für Plattformleiter klappbar 7 Stufen

Artikel-Nr.: 41652
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41652
EAN / GTIN 4031405416529
Herstellernummer 041652

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die clip-step R 13 Trittauflage ist ein zertifizierter, rutschhemmender Belag für unsere Stufenleitern. Die clip-step R 13 Trittauflage erfüllt mit einem Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung die Vorgaben der Bewertungsgruppe R 13 und wurde in der Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum mit V6 klassifiziert
  • Auch passend für Überstieg 70° Bestell-Nr. 303404

Merkmal:

  • Anzahl Trittauflagen im Set: 6
  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Länge: 598 mm
  • Material: Kunststoff
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rutschhemmung: clip-step R13
  • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 7
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb