• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13 2x9 Stufen

Artikel-Nr.: 41642
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×9
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41642
EAN / GTIN 4031405416420
Herstellernummer 041642
L-Nummer L90110 719

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3600 mm
  • Höhe: 2080 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: clip-step R13
  • Schrittlänge: 1710 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x9 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 610 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb