• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 1/2 x 9/16″ L.141mm

Artikel-Nr.: 41603234
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41603234
EAN / GTIN 4018754023035
Herstellernummer 41603234
L-Nummer L60010 1687

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurz
  • flachgekröpft
  • Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis 1/2″
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 141 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 62 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/2 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb