• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech halbbuendig

Artikel-Nr.: 416.MT
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 416.MT
EAN / GTIN 3148511755075
Herstellernummer 416.MT
L-Nummer L60130 4563

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Backen für schwierigen Zugang
  • Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts

Merkmal:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Schnitt: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,0
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,5
  • Rückhaltevorrichtung: -

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb