• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ESD halbbuendig

Artikel-Nr.: 416.12E
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 416.12E
    EAN / GTIN 3148511755242
    Herstellernummer 416.12E
    L-Nummer L60130 3363

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
    • Für Serienarbeiten, großzügig ausgelegt

    Merkmal:

    • B [mm]: 16
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 8
    • L [mm]: 130
    • Schnitt: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,6
    • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,7

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb