Kit de reequipamiento clip-paso R13 para escalera de plataforma de 5 peldaños

Artikel-Nr.: 41589
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41589
EAN / GTIN 4031405415898
Herstellernummer 041589
L-Nummer L90110 1272

Beschreibung

Descripción:

  • El footpad clip-step R 13 es un caucho antideslizante certificado para nuestras escaleras de paso. La pastilla de rodadura R 13 con perfil de plástico con lecho corindón cumple con los requisitos del grupo de clasificación R 13 y se clasificó en el grupo de clasificación para el área de desplazamiento con V6
  • La pastilla de paso clip-step R13 se sujeta al paso sobre toda la superficie y se adapta perfectamente y se puede quitar sin dejar ningún residuo, sin dañar la escalera
  • El soporte de paso clip-step R13 se aplica a pasos que se pueden caminar por ambos lados hasta el paso máximo que se puede caminar según DIN EN 131 y, por lo tanto, funciona como un control óptico para el uso correcto de la escalera
  • Disponible como accesorios individualmente por 12,00 euros sin IVA / pieza (precio de venta recomendado) para su escalera de acero

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 4
  • Anchura: 85 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 552 mm
  • Material: Plástico
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-STEP R13
  • Set para escaleras con número de pasos: 5
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb