• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Skymaster Plus X - Mehrzweckleiter 3x12

Artikel-Nr.: 41580
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 3×12
Material Aluminium
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41580
EAN / GTIN 4003866415809
Herstellernummer 41580
L-Nummer L90010 1435

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
Oberleiter mit Kopffahrwerk.
Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 9.15 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 32.1 kg
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 8.61 m
Leiterlänge, eingefahren 3.58 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 6.1 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 12
Sprossenanzahl 3 × 12
Äußere Breite 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.
Entspricht der TRBS 2121-2.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb