• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 3/4 x 7/8″ L.235mm

Artikel-Nr.: 41572428
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41572428
EAN / GTIN 4018754209408
Herstellernummer 41572428
L-Nummer L60010 4803

Beschreibung

Beschreibung:

  • gerade
  • mit Spline-Drive-Profil
  • 22 Zähne
  • verchromt

Merkmal:

  • a: 13 mm
  • d1: 36 mm
  • d2: 40 mm
  • Länge mm (L): 235 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Gewicht: 279 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 3/4 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 7/8 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb