• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 1/2 x 9/16″ L.174mm

Artikel-Nr.: 41571618
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41571618
    EAN / GTIN 4018754209385
    Herstellernummer 41571618
    L-Nummer L60010 4801

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • gerade
    • mit Spline-Drive-Profil
    • 22 Zähne
    • verchromt

    Merkmal:

    • a: 12 mm
    • d1: 26 mm
    • d2: 30 mm
    • Länge mm (L): 174 mm
    • Abtriebsprofil: Spline-Drive
    • Gewicht: 153 g
    • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/2 ″
    • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/16 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb