• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWRi-V Digitaler Bügelmessschraube 0-25 mm mit Funk mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157145DKS
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157145DKS
EAN / GTIN 4059192058920
Herstellernummer 4157145DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWRi-V
Messbereich 0 - 25 mm mm
Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.

Datenschnittstelle: Integrated Wireless
IP Schutzart: IP 65
DIN 863-3
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb