Ausführung:
- Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- QUICK DRIVE Schnellverstellung
- Nicht drehende Spindel
- Vorgezogene Ratsche
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWRi-L Messbereich 50 - 75 mm
- Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren zu Beispiel: wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten Oberflächen verhindert werden
- Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden
- Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehen.
Datenschnittstelle: Integrated wireless
IP Schutzart: IP 65
Werksnorm
Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Etui
Merkmal:
- Anwendung: Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren z.B. wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten Oberflächen verhindert werden. Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden. Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehen.
- Kalibrierungsart: Unkalibriert
- Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
- Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
- Funktion: mm/inch
- Produktgruppenname: Micromar
- Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
- Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
- IP Schutzart: IP 65
- Datenschnittstelle: Integrated Wireless
- Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
- Material Messfläche: Hartmetall
- Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
- Funktion: DATA (Datenübertragung)
- Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
- Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
- Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 2 Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)
- Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
- Messbereich: 50 - 75 mm
- Produkttyp: 40 EWRi-L
- Messbereich: 2 - 3″
- Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
- Messkraft (Text): 5 - 10
- Abmessung c in mm: 82 mm
- Abmessung a in mm: 45 mm
- Abmessung b in mm: 13 mm
- Ziffernhöhe: 10 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
- Spindelsteigung_mm: 5 mm
- Fehlergrenze_µm: 3 µm
- Parallelitätsabweichung in µm: 3 µm
- Ebenheitsabweichung in µm: 0.6 µm
Norm:
Werksnorm