• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWRi (17) Digit. Bügelmess- schraubensatz 0-100 mm, m. K.

Artikel-Nr.: 4157115KAL
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4157115KAL
    EAN / GTIN 4059192058838
    Herstellernummer 4157115KAL
    L-Nummer L40080 2944

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
    • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
    • Schnelltrieb
    • Vorgezogene Ratsche
    • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

    Beschreibung:

    Satz digitale Bügelmessschrauben Micromar 40 EWRi Messbereich 0 - 100 mm
    • Datenschnittstelle: Integrated wireless
    • IP Schutzart: IP 65
    • Werksnorm
    • Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″
    Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaße, Etui

    Merkmal:

    • Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
    • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
    • Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
    • Funktion: mm/inch
    • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
    • Produktgruppenname: Micromar
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
    • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
    • IP Schutzart: IP 65
    • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
    • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
    • Material Messfläche: Hartmetall
    • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschrauben
    • Funktion: DATA (Datenübertragung)
    • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
    • Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
    • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 3 Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)
    • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
    • Produkttyp: 40 EWRi
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
    • Messbereich: 0 - 4″
    • Messbereich: 0 - 100 mm
    • Messkraft (Text): 5 - 10
    • Ziffernhöhe: 10 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
    • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb