• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step R13 für Stufen-Anlegeleiter 6 Stufen

Artikel-Nr.: 41571
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41571
EAN / GTIN 4031405415713
Herstellernummer 041571
L-Nummer L90110 687

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die clip-step R 13 Trittauflage ist ein zertifizierter, rutschhemmender Belag für unsere Stufenleitern. Die clip-step R 13 Trittauflage erfüllt mit einem Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung die Vorgaben der Bewertungsgruppe R 13 und wurde in der Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum mit V6 klassifiziert
  • Speziell in nassen oder ölverschmierten Arbeitsumgebungen bietet die clip-step R 13 Trittauflage eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit
  • Die clip-step R13 Trittauflage wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werde
  • Die clip-step R13 Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter
  • Als Zubehör einzeln für 15,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich

Merkmal:

  • Anzahl Trittauflagen im Set: 3
  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Länge: 368 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rutschhemmung: clip-step R13
  • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 6
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb